Schneider Electric - Sokkel effektrelé 3CO - RPZF3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 9
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119402309
Elnummer
4169078
Leverandørens varenummer
RPZF3
Typebeskrivelse
RPZF3
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
9
Bredde:
40 mm
Høyde:
84 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
76 mm


