Schneider Electric - SCL Smart-UPS, 500VA, Li-ion, RM 1U, 230V, 4x IEC C13-uttak, SmartConnect-port, kort dybde - SCL500RMI1UC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 500 VA
Overgangstid maks belastning - 2,41 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304402558
Elnummer
6603373
Leverandørens varenummer
SCL500RMI1UC
Typebeskrivelse
6603373
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
500 VA
Overgangstid maks belastning:
2,41 min
Primærfrekvens:
47...63 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
400 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
44 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
232 mm
Vekt:
4,06 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0,05 %
Utgangseffektfaktor:
0,8
Totaleffektivitet:
88 %
Effektivitet I Eko-modus:
94 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
4
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0


