Schneider Electric - SCL Smart-UPS, Line Interactive, 500VA, Li-ion, RM 1U, 230V, 4x IEC C13-uttak, nmc, kort dybde - SCL500RMI1UNC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 500 VA
Overgangstid maks belastning - 2,41 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304402565
Elnummer
6603374
Leverandørens varenummer
SCL500RMI1UNC
Typebeskrivelse
6603374
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
500 VA
Overgangstid maks belastning:
2,41 min
Primærfrekvens:
47...63 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
400 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
44 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
232 mm
Vekt:
4,1 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0,05 %
Utgangseffektfaktor:
0,8
Totaleffektivitet:
88 %
Effektivitet I Eko-modus:
94 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
4
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0


