Schneider Electric - SE veggskap,kl,1 550x1100x225 - SE27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Uten
Bredde i antall modulmellomrom - 84
Kapslingsmateriale - Stålblikk/plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABN ESPRO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015153023185
Elnummer
2407565
Leverandørens varenummer
SE27
Typebeskrivelse
2407565
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
84
Kapslingsmateriale:
Stålblikk/plast
Type dør:
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Nominell strøm (In):
400 A
Høyde:
1100 mm
Bredde:
550 mm
Dybde:
225 mm
Innbyggingsdybde:
205 mm
Innvendig dybde:
170 mm
Platetykkelse I skap:
1,5 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
2 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Antall moduler:
1
Antall rader:
2
Antall åpninger for flensplater:
4
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
160
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Med monteringsplate:
nei
For utendørsbruk:
nei
Egnet for lynvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Isoleringsklasse:
I
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Uten