Schneider Electric - Selvgjengende Torx T30 (M6x12) - med låseskive - Pakke a 100 stk - NSYST30M6S

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Selvgjengende Torx T30 (M6x12) - med låseskive - Pakke a 100 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Rundhode, flat

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Lengde til underkant hode - 12 mm

  • Sportype - Torx

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606480146817

Elnummer

2495324

Leverandørens varenummer

NSYST30M6S

Typebeskrivelse

NSYST30M6S

Materiale:

Stål

Hodeform:

Rundhode, flat

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Lengde til underkant hode:

12 mm

Sportype:

Torx

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengetype:

Metrisk

Med mutter:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.