Schneider Electric - Sensorplugg for Masterpact MTZ effektbryter 4000A MTZ2 N°16 - LV847820

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sensorplugg for Masterpact MTZ effektbryter 4000A MTZ2 N°16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 4000 A

  • Merkespenning - 3,3 V

  • Tilkoblingstype 1 - Innstikklemme-tilkobling

  • Internt koblede trinn - Ja

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480810978

Elnummer

4375258

Leverandørens varenummer

LV847820

Typebeskrivelse

4375258

Merkestrøm In:

4000 A

Merkespenning:

3,3 V

Tilkoblingstype 1:

Innstikklemme-tilkobling

Internt koblede trinn:

Ja

Monteringsmetode:

Andre

Kan forbindes på tvers:

nei

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

16,8 mm

Høyde:

20,3 mm

Dybde:

80,1 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Svart

LED-omkobling for:

Nei

Med PE-tilkobling:

nei

Med tilkobling for skjerm:

nei

Med strømforsyningsfunksjon:

nei

Skillefunksjon:

nei

Sensorplugg for Masterpact MTZ effektbryter 4000A MTZ2 N°16