Schneider Electric - Sent.plate fiberoptisk-dobb hv New Unica - senterplate - fib - NU943818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Deksel for datakontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489458768
Elnummer
6915448
Leverandørens varenummer
NU943818
Typebeskrivelse
6915448
Anvendelse:
Deksel for datakontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Monteringsarrangement:
Midtplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK04
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
18 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Kan oppnå IK04 beskyttelse. Senterplaten er også miljøvennlig, med UV-bestandig, aceton, alkohol, ammoniakk, blekemiddel, flytende såpe, olje, bensin, vindusrensende væske er nådd. IP20. Overflaten er blank, noe som gir den fin glans. New Unica inkluderer en rekke nye design, farger og materialer.


