Schneider Electric - Separat LED lyskilde for BA9s fatning i hvit farge og 24V AC/DC forsyning - DL1CJ0241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
0...0 WLampespenning:
24...24 VGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0...0 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - LED
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110910407
Elnummer
4306222
Leverandørens varenummer
DL1CJ0241
Typebeskrivelse
4306222
Lampeeffekt:
0...0 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
LED
Lampeform:
Pæreform
Farge:
Hvit
Fargetemperatur:
0 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
0 mm
Total lengde:
0 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
0 mA
Middels levetid:
0 h


