Schneider Electric - Servomotor til Pack Drive 3 55mm flensfeste 1,2NM glat aksel 90° stiktilslutning IP54/IP65k u/bremse - SH30553P01A2000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Merkespenning - 115 V
Antall faser - 3
Måleeffekt ved målefrekvens - 0,26 kW
Nominell rotasjonshastighet ved nominell frekvens - 3000 1/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485295411
Elnummer
4301883
Leverandørens varenummer
SH30553P01A2000
Typebeskrivelse
Servomotor 55mm 1,3NM 680W IP54 u/brems
Modell / utførelse:
Andre
Merkespenning:
115 V
Antall faser:
3
Måleeffekt ved målefrekvens:
0,26 kW
Nominell rotasjonshastighet ved nominell frekvens:
3000 1/min
Merkestrøm:
1,78 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Spenningstype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Antall poler:
6
Konstruktionstype:
Andre
Iisoleringsklasse iflg. IEC:
Andre
Belastningssyklus:
Andre
Nominelt dreiemoment:
0,26 Nm
Startstrømsforhold:
0
Startmomentforhold:
0
Kippmoment:
0
Lager:
Andre
Med kondensbeskyttelse:
nei
Med positiv temperaturkoeffissient motstand (PTC):
nei
Med motstandstermometer detektor (RTD):
nei
Egensikkerhet:
Uten
Egnet for frekvensregulering:
nei
Driftstemperaturområde:
0...50 °C
Overlastkapasitet:
nei
Kjølemetode:
Andre
Akselende type:
Andre
Vakuum / trykk impregnering:
Andre


