Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Shunttrippspole MX med 1m kabel380-480V AC for ComPact NSXm effektbryter - LV426866

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Shunttrippspole MX med 1m kabel380-480V AC for ComPact NSXm effektbryter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...415 V

  • Nominell matespenning ved DC - 380...480 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 440...480 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485413228

Elnummer

4301835

Leverandørens varenummer

LV426866

Typebeskrivelse

4301835

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...415 V

Nominell matespenning ved DC:

380...480 V

Spenningstype for betjening:

AC

Type strømtilkobling:

Andre

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

440...480 V

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Shunttrippspole MX med 1m kabel380-480V AC for ComPact NSXm effektbryter

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien