Schneider Electric - Sideplate PrismaSeT G IP30 27M LVS01035 - LVS01035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 210 mm
Materiale - Stål
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481877956
Elnummer
2442310
Leverandørens varenummer
LVS01035
Typebeskrivelse
LVS01035
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
210 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
200 mm
Høyde:
1375 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
27
Med lås:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


