Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Sideplater-2 stk- IP30-D600-med fester-PrismaSeT P - LVS08760

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sideplater-2 stk- IP30-D600-med fester-PrismaSeT P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481877871

Elnummer

2443235

Leverandørens varenummer

LVS08760

Typebeskrivelse

LVS08760

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Materiale:

Stål

Bredde:

600 mm

Høyde:

2000 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

40

Med lås:

nei

Sideplater-2 stk- IP30-Dybde600mm-høyde 2000mm-med fester-for PrismaSeT P tavlesystem-farge RAL 9003