Schneider Electric - Sideplater-2stk-IP55-L.komb.- LVS08756 - LVS08756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Materiale - Stål
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481877864
Elnummer
2443234
Leverandørens varenummer
LVS08756
Typebeskrivelse
LVS08756
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
400 mm
Høyde:
2000 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
40
Med lås:
nei


