Schneider Electric - Sideplater IP55 PrismaSeT G 1 LVS08353 - LVS08353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 260 mm
Materiale - Stål
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481884626
Elnummer
2443113
Leverandørens varenummer
LVS08353
Typebeskrivelse
LVS08353
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
250 mm
Høyde:
650 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
11
Med lås:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


