Schneider Electric - Sideplater SFN 1200x400 - NSY2SPN124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Materiale - Stål
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486104279
Elnummer
2415070
Leverandørens varenummer
NSY2SPN124
Typebeskrivelse
NSY2SPN124
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
400 mm
Høyde:
1200 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Disse to sidepanelene av stål er spesialkonstruert for å montere et PanelSeT SFN gulvstående modulært, avkarbonisert, elektrisk kabinett i stål for forskjellige bruksområder.De har en nominell høyde og dybde på henholdsvis 1 200 mm og 400 mm.Panelene er laget av stålplate.En overflate av epoxy-polyester-pulver gir et jevnt utseende.Den har en grå (RAL 7035) farge.Dette produktet er kvalifisert som en grønn premie med minimal bruk av farlige stoffer.Dette produktet er kvalifisert som en grønn premie, med minimal bruk av farlige stoffer


