Schneider Electric - Sideplater SFN 2200x500 - NSY2SPN225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Materiale - Stål
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486104484
Elnummer
2415043
Leverandørens varenummer
NSY2SPN225
Typebeskrivelse
NSY2SPN225
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
500 mm
Høyde:
2200 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Disse to sidepanelene av stål er spesialkonstruert for å montere et PanelSeT SFN gulvstående modulært, avkarbonisert, elektrisk kabinett i stål for forskjellige bruksområder.De har en nominell høyde og dybde på henholdsvis 2 200 mm og 500 mm.Panelene er laget av stålplate.En overflate av epoxy-polyester-pulver gir et jevnt utseende.Den har en grå (RAL 7035) farge.Dette produktet er kvalifisert som en grønn premie med minimal bruk av farlige stoffer.Dette produktet er kvalifisert som en grønn premie, med minimal bruk av farlige stoffer


