Schneider Electric - Sideplater SFN 2200x600 - NSY2SPN226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Materiale - Stål
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486104491
Elnummer
2415044
Leverandørens varenummer
NSY2SPN226
Typebeskrivelse
NSY2SPN226
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
600 mm
Høyde:
2200 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Disse to sidepanelene av stål er spesialkonstruert for å montere et PanelSeT SFN gulvstående modulært, avkarbonisert, elektrisk kabinett i stål for forskjellige bruksområder.De har en nominell høyde og dybde på henholdsvis 2 200 mm og 600 mm.Panelene er laget av stålplate.En overflate av epoxy-polyester-pulver gir et jevnt utseende.Den har en grå (RAL 7035) farge.Dette produktet er kvalifisert som en grønn premie med minimal bruk av farlige stoffer.Dette produktet er kvalifisert som en grønn premie, med minimal bruk av farlige stoffer