Schneider Electric - Sidevegg, Spacial SF, 2000x500 mm, RAL9003 (hvit) - NSY2SP205ED
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Materiale - Stål
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482078840
Elnummer
2491576
Leverandørens varenummer
NSY2SP205ED
Typebeskrivelse
2491576
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
500 mm
Høyde:
2000 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Sidevegg, Spacial SF, 2000x500 mm, RAL9003 (hvit)


