Utgått

Schneider Electric - Signallampe Blå 110V Helstøpt - XB5EVG6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Signallampe Blå 110V Helstøpt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Blå

  • Type lampesokkel - LED

  • Nominell driftsspenning Ue - 110...120 V

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119041539

Elnummer

4303708

Leverandørens varenummer

XB5EVG6

Typebeskrivelse

4303708

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Blå

Type lampesokkel:

LED

Nominell driftsspenning Ue:

110...120 V

Spenningstype:

AC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Plast

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Hulldiameter:

22 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Harmony XB5 Signallamper med innebygget dempeledd