Schneider Electric - Signallampe komplett flush med LED i rød farge og 24VAC/DC forsyning - XB4FVB4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Rød
Type lampesokkel - LED
Nominell driftsspenning Ue - 24...24 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489580506
Elnummer
4305964
Leverandørens varenummer
XB4FVB4
Typebeskrivelse
4305964
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Rød
Type lampesokkel:
LED
Nominell driftsspenning Ue:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Metall
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Hulldiameter:
30,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.
XB4FVB4 er en komplett signallampe i metall for flushmontasje i rød farge.
Den kraftige LED lyskilden gir et sterkt ensartet lys som er synlig fra enhver vinkel.
LED'en har en levetid på 100.000 timer som tilsvarer mer enn 10 års levetid ved 24 timers drift i døgnet.
Strømforsyningen til signallampen er 24V AC/DC.
Til oppmerking brukes ZBYFxxxx skiltholderne med blanke skilt for individuell gravering.
Alternativt kan det brukes løse skiltholdere ZBZFxx for ZBY0xxxx standard skilt til Harmony serien.
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.


