Schneider Electric - Signallampe komplett for BA9s i oransje farge med 230-240V trafo - XB4BV45
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Oransje
Type lampesokkel - BA9s
Nominell driftsspenning Ue - 220...240 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
EAN/GTIN
3389110887280
Elnummer
4302993
Leverandørens varenummer
XB4BV45
Typebeskrivelse
4302993
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Oransje
Type lampesokkel:
BA9s
Nominell driftsspenning Ue:
220...240 V
Spenningstype:
AC/DC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Metall
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


