Schneider Electric - Signallampe komplett med LED i rød farge og 230-240VAC forsyning
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Rød
Nominell driftsspenning Ue - 230...240 V
Spenningstype - AC/DC
Type linse - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110892017
Elnummer
4303008
Leverandørens varenummer
XB4BVM4
Typebeskrivelse
4303008
Antall signallamper
1
Linsefarge
Rød
Nominell driftsspenning Ue
230...240 V
Spenningstype
AC/DC
Type linse
Rund
Type lampesokkel
LED
Med lyskilde
Ja
Type strømtilkobling
Skrukobling
Hulldiameter
22,5 mm
Åpningens bredde
0 mm
Åpningens høyde
0 mm
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Metall
Frontringsfarge
Krom
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
13
Betjeningsmateriell Signallamper type XB4-B Ø 22 mm Komplette enheter Med integrert LED