Schneider Electric - Signallampehode flush i metall for LED i gul farge - ZB4FV083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Gul
Type linse - Rund
Hulldiameter - 30,5 mm
Frontringens materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489582586
Elnummer
4305900
Leverandørens varenummer
ZB4FV083
Typebeskrivelse
4305900
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Gul
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
30,5 mm
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.
ZB4FV083 er et signallampehode i metall for flushmontasje og LED belysning i gul farge.
Til ZB4FV083 brukes en løs bryterkropp (ZB4BZ009) og lysmodulene (ZBVx) avhengig av strømforsyningsspenningen.
Det er viktig for å oppnå den korrekte gule farge at den tilhørende lysmodulen brukes (ZBVB8, ZBVG8 eller ZBVM8)
Til oppmerking brukes ZBYFxxxx skiltholderne med blanke skilt for individuell gravering.
Alternativt kan det brukes løse skiltholdere ZBZFxx for ZBY0xxxx standard skilt til Harmony serien.
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.


