Schneider Electric - Signallampehode flush i plast for LED med linjse i oransje farge - ZB5FV053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Oransje
Type linse - Rund
Hulldiameter - 31 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
EAN/GTIN
3606481340764
Elnummer
4306970
Leverandørens varenummer
ZB5FV053
Typebeskrivelse
4306970
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Oransje
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
31 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
37 mm
Åpningens høyde:
37 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull og og hodene holder seg på plass ved hjelp av pakningen på baksiden når de først er satt inn i hullet.
Mutteren på baksiden fastgjøres enkelt med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) hvoretter kroppen (ZB5AZ009) klikkes på hodet.
Bak på kroppen monteres kontaktelementene, og eventuelt lysmoduler, og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Harmony XB5 serien i plast er meget robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til +70 grader celsius.
ZB5FV053 er et signallampehode for flushmontasje og LED belysning i orange farge.
Til ZB5FV053 brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og lysmodulerne (ZBVx) avhengig av spenningen.
Det er også mulig å bruke de komplette kroppene montert med lysmoduler fastmontert (ZB5AVJ5, ZB5AVB5, ZB5AVG5 eller ZB5AVM5) hvis det er enklere.
Det er viktig for å oppnå den korrekte orange farge at den tilhørende lysmodulen brukes (ZBVB5, ZBVG5 eller ZBVM5)
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i en XAL trykknappboks.


