Schneider Electric - Signallampehode i plast for LED med linse i grønn farge
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Grønn
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Verneklasse (IP) forside - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110908084
Elnummer
4303920
Leverandørens varenummer
ZB5AV033
Typebeskrivelse
4303920
Antall innbyggbare signallamper
1
Linsefarge
Grønn
Type linse
Rund
Hulldiameter
22,5 mm
Verneklasse (IP) forside
IP66
Åpningens bredde
29 mm
Åpningens høyde
29 mm
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Plast
Frontringsfarge
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X,13
Løse lampehoder i plast for bruk på XB5-serien.Kan også brukes i trykknappboksene ( XAL ).