Schneider Electric - Signallampehode i metall for BA9s med linse i oransje farge - ZB4BV05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Oransje
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Frontringens materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110889529
Elnummer
4302576
Leverandørens varenummer
ZB4BV05
Typebeskrivelse
4302576
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Oransje
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
29 mm
Åpningens høyde:
29 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Løse lampehoder for bruk sammen med LED- eller glødepæresokkel ( BA9s )


