Schneider Electric - Signallampehode i metall for LED med linse i grønn farge for etikett - ZB4BV033E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Grønn
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Frontringens materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110290318
Elnummer
4303564
Leverandørens varenummer
ZB4BV033E
Typebeskrivelse
4303564
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Grønn
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
29 mm
Åpningens høyde:
29 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Signallampehode gr.LED sis.


