Schneider Electric - Signallampehode i metall for LED med linser i 5 diverse farger - ZB4BV003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Flerfargesett
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Frontringens materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110889611
Elnummer
4302572
Leverandørens varenummer
ZB4BV003
Typebeskrivelse
4302572
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Flerfargesett
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
29 mm
Åpningens høyde:
29 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Betjeningsmateriell Signallamper type XB4-B Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Signallampehode for integrert LED Metall Ø22 MM


