Schneider Electric - Signallampehode i plast for BA9s med linse i blå farge - ZB5AV06

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Signallampehode i plast for BA9s med linse i blå farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall innbyggbare signallamper - 1

  • Linsefarge - Blå

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Frontringens materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110908138

Elnummer

4303925

Leverandørens varenummer

ZB5AV06

Typebeskrivelse

4303925

Antall innbyggbare signallamper:

1

Linsefarge:

Blå

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

29 mm

Åpningens høyde:

29 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Løse lampehoder i plast for bruk på XB5-serien.Kan også brukes i trykknappboksene ( XAL ).