Schneider Electric - Signallampehode i plast for BA9s med linse i klar farge - ZB5AV07
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Fargeløs
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110137002
Elnummer
4303927
Leverandørens varenummer
ZB5AV07
Typebeskrivelse
4303927
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Fargeløs
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
29 mm
Åpningens høyde:
29 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart


