Schneider Electric - Signallampehode i plast for LED med linse i hvit farge - ZB5AV013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Hvit
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110908060
Elnummer
4303918
Leverandørens varenummer
ZB5AV013
Typebeskrivelse
4303918
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Hvit
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
29 mm
Åpningens høyde:
29 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Løse lampehoder i plast for bruk på XB5-serien.Kan også brukes i trykknappboksene ( XAL ).


