Schneider Electric - Signallampehode i plast for LED med riflet linse til utendørs bruk i 5 diverse farger - ZB5AV003S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Flerfargesett
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110137040
Elnummer
4303916
Leverandørens varenummer
ZB5AV003S
Typebeskrivelse
4303916
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Flerfargesett
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
29 mm
Åpningens høyde:
29 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Riflet lampehode 5 farger BA9s


