Schneider Electric - Signallampehode kvadratisk i plast for LED med linse i rød farge - ZB5CV043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Rød
Type linse - Kvadratisk
Hulldiameter - 22,5 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110934748
Elnummer
4305313
Leverandørens varenummer
ZB5CV043
Typebeskrivelse
4305313
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Rød
Type linse:
Kvadratisk
Hulldiameter:
22,5 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
30 mm
Åpningens høyde:
30 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Signallampehode rø. for