Schneider Electric - SIGNALOMFORMER ANALOG RMCL55BD - RMCL55BD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 0,02 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0,02 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Analogue
EAN/GTIN
3389110108897
Elnummer
4171773
Leverandørens varenummer
RMCL55BD
Typebeskrivelse
4171773
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
0,02 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0,02 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
0 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 10
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


