Utgått

Schneider Electric - Sikkerhetsbr 3P 100A kapslet - VBF5GE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sikkerhetsbr 3P 100A kapslet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen

  • Egnet for gulvmontering - Ja

  • Utførelse som hovedbryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110804706

Elnummer

1475815

Leverandørens varenummer

VBF5GE

Typebeskrivelse

Vario

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Egnet for gulvmontering:

Ja

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Låsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Sikkerhetsbryter 100A