Schneider Electric - Sikkerhetsendebryter 2NC+2NO - XCSM4116L2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lukkekraft - 0 N
Med nødsperre - nei
Antall sikkerhetshjelpekontakter - 0
Antall NC-kontakter - 2
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916046371
Elnummer
4301645
Leverandørens varenummer
XCSM4116L2
Typebeskrivelse
4301645
Lukkekraft:
0 N
Med nødsperre:
nei
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
2
Kapslingsmateriale:
Metall
Type strømtilkobling:
Med ferdig kabel
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Med hjelpeåpning:
nei
Nominell styrespenning Us magnetdrift ved 50 Hz:
240...240 V
Nominell styrespenning magnetdrift ved 60 Hz:
240...240 V
Nominell styrespenning magnetdrift ved DC:
250...250 V
Sensorens bredde:
30 mm
Sensorens høyde:
94 mm
Sensorens lengde:
34 mm
Antall vekselkontakter:
0
Type vekselkontakter:
Andre
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
1,5 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,1 A
Konstruksjonstype kapsling:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP68