Schneider Electric - Sikkerhetshastighet utvidelsesmodul for 2 HTL-giver skruklemmer - XPSMCMEN0200HT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utvidelsesapparat
Type strømtilkobling - Skrukobling
Evaluering av innganger - Andre
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1 - Uten
Stoppkategori i henhold til IEC 60204 - 0 + 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480748745
Elnummer
4305072
Leverandørens varenummer
XPSMCMEN0200HT
Typebeskrivelse
4305072
Modell / utførelse:
Utvidelsesapparat
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Evaluering av innganger:
Andre
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
Uten
Stoppkategori i henhold til IEC 60204:
0 + 1
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
SIL iflg. IEC 61508:
3
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med avtakbare klemmer:
Ja
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:
nei
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:
nei
Egnet for overvåking av ventiler:
nei
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:
nei
Egnet for overvåking av føle-sensorer:
nei
Egnet for overvåking av magnetbryter:
nei
Egnet for overvåking av signalgivere:
Ja
Med startinngang:
nei
Med dempefunksjon:
nei
Med tilbakemeldingskrets:
nei
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
114,5 mm


