Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - SIKKERHETSMODUL CAT3 3N/O+1SS 24VAC/DC - XPSAC5121

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SIKKERHETSMODUL CAT3 3N/O+1SS 24VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Grunnapparat

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Evaluering av innganger - 1-kanal eller 1- og 2-kanaler

  • Skinnemontering er mulig - Ja

  • Med avtakbare klemmer - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110274011

Elnummer

4307243

Leverandørens varenummer

XPSAC5121

Typebeskrivelse

4307243

Modell / utførelse:

Grunnapparat

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Evaluering av innganger:

1-kanal eller 1- og 2-kanaler

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Nei

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

Ja

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

Ja

Egnet for overvåking av ventiler:

Nei

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

Nei

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

Nei

Egnet for overvåking av magnetbryter:

Nei

Egnet for overvåking av signalgivere:

Nei

Med startinngang:

Nei

Med dempefunksjon:

Nei

Med tilbakemeldingskrets:

Ja

Frakoblingsforsinkelse:

0...0,1 s

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

3

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

1

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

1

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

Andre

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level d

SIL iflg. IEC 61508:

2

Med BG BIA-godkjennelse:

Ja

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

114 mm

Sikkerhetsmodul opp til kategori 3. 3N/O + 1SS. Forsyningsspenning: 24VDC