Schneider Electric - Sikkerhetsmodul, Nullhastighetsovervåking med tidsforsinkelse, 230V AC, fjær - XPSUVN31AC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...240 V
Nominell matespenning ved DC - 48...240 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Funksjon omdreiningstallovervåking - nei
Funksjon stillstandsovervåking - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482039322
Elnummer
4350283
Leverandørens varenummer
XPSUVN31AC
Typebeskrivelse
4350283
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...240 V
Nominell matespenning ved DC:
48...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Funksjon omdreiningstallovervåking:
nei
Funksjon stillstandsovervåking:
Ja
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...240 V
Med avtakbare klemmer:
Ja
Evaluering av innganger:
2-kanals
Med tilbakemeldingskrets:
nei
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
1
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
1
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
2
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
3
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
Med BG BIA-godkjennelse:
Ja
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
120 mm


