Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Sikkerhetsmodul, Nullhastighetsovervåking med tidsforsinkelse, 24V AC/DC, fjær - XPSUVN11AC

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sikkerhetsmodul, Nullhastighetsovervåking med tidsforsinkelse, 24V AC/DC, fjær

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Funksjon omdreiningstallovervåking - nei

  • Funksjon stillstandsovervåking - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482039315

Elnummer

4350279

Leverandørens varenummer

XPSUVN11AC

Typebeskrivelse

4350279

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Funksjon omdreiningstallovervåking:

nei

Funksjon stillstandsovervåking:

Ja

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Med avtakbare klemmer:

Ja

Evaluering av innganger:

2-kanals

Med tilbakemeldingskrets:

nei

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

1

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

1

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

2

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

3

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

Med BG BIA-godkjennelse:

Ja

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

120 mm

Sikkerhetsmodul, Nullhastighetsovervåking med tidsforsinkelse, 24V AC/DC, fjær PL e/kategori 3 for normalt åpen relékontakt SILCL 3