Schneider Electric - Sikkerhetsrelé Stopp eller vakt, 48-240 V, ingen innganger, fjærklemmer - XPSBAC34AC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Grunnapparat
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 48...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 48...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482039308
Elnummer
4347141
Leverandørens varenummer
XPSBAC34AC
Typebeskrivelse
4347141
Modell / utførelse:
Grunnapparat
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
48...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
48...240 V
Evaluering av innganger:
2-kanals
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
5
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
0
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
4
Stoppkategori i henhold til IEC 60204:
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
SIL iflg. IEC 61508:
3
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med avtakbare klemmer:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
48...240 V
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:
Ja
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:
Ja
Egnet for overvåking av ventiler:
nei
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:
nei
Egnet for overvåking av føle-sensorer:
nei
Egnet for overvåking av magnetbryter:
nei
Egnet for overvåking av signalgivere:
nei
Med startinngang:
Ja
Med dempefunksjon:
nei
Med tilbakemeldingskrets:
Ja
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
120 mm


