Schneider Electric - Sikkerhetsrelé universal kat. 1 med 1 sikkerhetsinngang og 1xC/O ut m/fjær og 24V - XPSUAB11CC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Grunnapparat
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489601560
Elnummer
4301930
Leverandørens varenummer
XPSUAB11CC
Typebeskrivelse
4301930
Modell / utførelse:
Grunnapparat
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Evaluering av innganger:
1-kanals
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
1
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
0
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Stoppkategori i henhold til IEC 60204:
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level c
SIL iflg. IEC 61508:
1
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med avtakbare klemmer:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:
Ja
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:
Ja
Egnet for overvåking av ventiler:
nei
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:
Ja
Egnet for overvåking av føle-sensorer:
nei
Egnet for overvåking av magnetbryter:
Ja
Egnet for overvåking av signalgivere:
Ja
Med startinngang:
Ja
Med dempefunksjon:
nei
Med tilbakemeldingskrets:
nei
Frakoblingsforsinkelse:
0...0 s
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
120 mm
XPSU har beskyttelse mot utilsiktede endringer, det gjennomsiktige dekselet på fronten forhindrer endring av funksjonsinnstillingene.
XPSU er enkel å installere, den har tilslutning på siden til utvidelsesmodul, dette krever ingen ekstra ledninger.
Preventa XPS Universal leveres med et bredt tidsinnstillingsområde, tidsforsinkelsen kan velges fra 0,1 til 900 sekunder for lav og høy treghet maskiner.
XPSU er kompakt og fleksibel. Montering: 22,5 og 45 mm bredde, DIN-skinne eller direkte veggmontering (IP40 hus, IP20 terminaler).
Kun 2 forsyningsvarianter til alle referanser: 24V AC / DC forsyningsspenning eller 48 ... 240V AC / DC
Alle modeller leveres i 2 varianter: enten med avtagbar skrueterminal eller med avtagbare fjærterminaler.
Preventa XPS Universal gjør det enkelt å benytte fastkablede sikkerhetsmoduler.
Via en enkel ledning forbindes XPSU intelligente solid state-utgang med en digital inngang på PLSen, og på denne måten kan
Preventa XPS Universal sikkerhetsmodul sende mer enn 40 forskjellige statusmeldinger til PLSen (avhengig av type)!
XPSUAB er designet for å overvåke to håndkontrollstasjoner IIIA, som overholder internasjonal standard ISO 13851.
Med automatisk, manuell eller overvåket start benyttes XPSUAB til overvåking av:
Enkelt nødstopp i overensstemmelse med standardene ISO 13850 og IEC 60204-1
Avbrytere aktivert av beskyttelsesanordninger i overensstemmelse med standard ISO 14119:
- Antivalente kontaktpar
- Mekanisk sikkerhetsdørbryter
- Magnetisk kontakter med antivalente kontakter
- Kontaktløs sensor med antivalente kontakter
- PNP sensor
- RFID sikkerhetskontakter
Startfunksjonen kan konfigureres ved hjelp av bryterne på fronten.
6 LED'er på fronten gir informasjon om status for overvåkningskretsen.