Schneider Electric - Sikringsholder 10x38 3p 32A - DF103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 690 V
Monteringsmetode - DIN-skinne
For sikringsstørrelse - 10 x 38 mm
Antall poler - 3
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119407243
Elnummer
4305264
Leverandørens varenummer
DF103
Typebeskrivelse
4305264
Nominell spenning:
690 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
For sikringsstørrelse:
10 x 38 mm
Antall poler:
3
Medkoblende nulleder:
nei
Låsbar:
Ja
Optisk feilmelder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
56,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Sikringsholdere og diverse tilbehør for sikringer fra 0,5 og opp til 125A, 3P, 690V AC/DC.


