Schneider Electric - Sikringsklemme, 5x20 4mm² sort 2p - NSYTRV42SF5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sikringsklemme, 5x20 4mm² sort 2p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm

  • Sikringsholder - Svingbar

  • Type feilindikator - Uten

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...4 mm²

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480532337

Elnummer

1234837

Leverandørens varenummer

NSYTRV42SF5

Typebeskrivelse

1234837

Sikringssett:

Glassikring, 5 x 20 mm

Sikringsholder:

Svingbar

Type feilindikator:

Uten

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Farge:

Svart

Driftsspenning for feilindikering:

0...0 V

Spenningstype for feilindikering:

DC

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...4 mm²

Merkestrøm In:

6,3 A

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Bredde:

8,2 mm

Dybde:

72,5 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk