Schneider Electric - Sikringsklemme 5X25 - AB1FU10235U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring, 5 x 25 mm
Sikringsholder - Kan skrus
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1...10 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110587128
Elnummer
1279960
Leverandørens varenummer
AB1FU10235U
Typebeskrivelse
1279960
Sikringssett:
Glassikring, 5 x 25 mm
Sikringsholder:
Kan skrus
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Type feilindikator:
Uten
Driftsspenning for feilindikering:
0...0 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1...1 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
10...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...10 mm²
Merkestrøm In:
3 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Bredde:
12 mm
Dybde:
65 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå


