Schneider Electric - Sikringsklemme, 6,3x32 16mm²m/led 230V - NSYTRV42SF6LA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - G-sikring, 6,3x32 mm
Sikringsholder - Svingbar
Type feilindikator - LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...16 mm²
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480532382
Elnummer
1234841
Leverandørens varenummer
NSYTRV42SF6LA
Typebeskrivelse
NSYTRV42SF6LA
Sikringssett:
G-sikring, 6,3x32 mm
Sikringsholder:
Svingbar
Type feilindikator:
LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Driftsspenning for feilindikering:
110...250 V
Spenningstype for feilindikering:
AC/DC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...16 mm²
Merkestrøm In:
10 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
10,2 mm
Høyde:
60,5 mm
Dybde:
79 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja


