Schneider Electric - Sikringsklemme, 6,3x32 16mm²m/led 24V - NSYTRV42SF6LD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sikringsklemme, 6,3x32 16mm²m/led 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - G-sikring, 6,3x32 mm

  • Sikringsholder - Svingbar

  • Type feilindikator - LED

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...16 mm²

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480532375

Elnummer

1234842

Leverandørens varenummer

NSYTRV42SF6LD

Typebeskrivelse

1234842

Sikringssett:

G-sikring, 6,3x32 mm

Sikringsholder:

Svingbar

Type feilindikator:

LED

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...16 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Farge:

Svart

Driftsspenning for feilindikering:

12...30 V

Spenningstype for feilindikering:

AC/DC

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...16 mm²

Merkestrøm In:

10 A

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

10,2 mm

Høyde:

60,5 mm

Dybde:

79 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk