Schneider Electric - Sinusfilter 460A 690V 250-400kW IP00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler, primærside - 3
Maks nominell driftsspenning Ue - 480 V
Merkestrøm ved AC - 460...460 A
Beskyttelsesklasse IP - IP00
Egnet som sinusfilter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485238951
Elnummer
4322662
Leverandørens varenummer
VW3A5213
Typebeskrivelse
4322662
Antall poler, primærside
3
Maks nominell driftsspenning Ue
480 V
Merkestrøm ved AC
460...460 A
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Egnet som sinusfilter
Ja
Egnet som du/dt-filter
Nei
Egnet som radiostøyfilter
Nei
Egnett som tonefrekvenssperre
Nei
Merkefrekvens klokke
8 kHz
Nominell driftsfrekvens
0...100 Hz
Sinusfilter 460A 690V 250-400kW IP00