Schneider Electric - Sirene 105dB 43 toner 12/24VDC - XVS14BMW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...24 V
Strømtype - AC/DC
Farge på lampehette - Andre
Type akustisk signalgiver - Horn
Akustisk signaltype - Programmerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480032943
Elnummer
4301489
Leverandørens varenummer
XVS14BMW
Typebeskrivelse
XVS14BMW
Merkespenning:
12...24 V
Strømtype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Andre
Type akustisk signalgiver:
Horn
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,35 A
Effekt:
0 W
Lampetype:
Andre
Lydstyrke:
105 dB
Optisk signaltype:
Andre
Veggmontering:
nei
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP53
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Med kontakt:
Ja
Frekvens på tonesignal:
0...0 kHz
Iflg. EN 54-23:
nei
Romvolum dekningsområde:
0 m³
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


