Schneider Electric - Sirene 106dB 2 toner 12-24V - XVS10BMW

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sirene 106dB 2 toner 12-24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...24 V

  • Strømtype - AC/DC

  • Farge på lampehette - Andre

  • Type akustisk signalgiver - Horn

  • Akustisk signaltype - Puls/tone

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119045346

Elnummer

4301486

Leverandørens varenummer

XVS10BMW

Typebeskrivelse

4301486

Merkespenning:

12...24 V

Strømtype:

AC/DC

Farge på lampehette:

Andre

Type akustisk signalgiver:

Horn

Akustisk signaltype:

Puls/tone

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,3 A

Effekt:

0 W

Lampetype:

Andre

Lydstyrke:

106 dB

Optisk signaltype:

Andre

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Kapslingsfarge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP53

Med kontakt:

Ja

Frekvens på tonesignal:

0...0 kHz

Iflg. EN 54-23:

nei

Romvolum dekningsområde:

0

Sirene 106dB 2 toner 12-24V